Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-473296 Herst.-Nr.: 3327 EAN/GTIN: 4250058533272 |
| |
|
| | |
| Der CPS Mobile Stand 2x 75 – 86“ ist ein mobiles Standsystem. Zwei Bildschirme mit einer Bildschirmdiagonale zwischen 75 – 86“ | 191 – 218 cm finden hier nebeneinander (side-by-side) ihren Platz.
Die VESA-Norm wird von horizontal min. 400 mm bis max. 900 mm und vertikal von min. 400 mm bis max. 800 mm abgedeckt. Die starren VESA-Arme können optional mit einem Schloss abgesichert werden.
Durch die Rollen kann das Standsystem flexibel bewegt und durch die Feststellbremsen sicher fixiert werden.
Die Rails sind entlang der Alu Pillars montageseitig höhenverstellbar und bieten so flexible Montagemöglichkeiten, abgestimmt auf die jeweilige Raumsituation.
Die Kabelführung mittels Kabelclips erfolgt rückseitig entlang der Rails und Pillars und bleibt so außer Sicht.
Die Oberflächen der einzelnen Komponenten werden durch eine schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung geschützt.
Die maximale Traglast beträgt 70 kg je Screen.
Die Komplettlösungen sind mit den Einzelkomponenten der comPROnents®-Serie uneingeschränkt kombinier- und erweiterbar und bieten so weitere Einsatzmöglichkeiten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.011,18* | € 1.070,54* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.061,42* | € 1.119,61* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 1.261,04* | € 1.321,29* | | | | | | 40 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.282,73* | € 1.349,47* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 1.320,88* | € 1.387,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|