Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-473305 Herst.-Nr.: 3337 EAN/GTIN: 4250058533371 |
| |
|
| | |
| CPS CEILINGMOUNT TRIANGLE
Der CPS Ceilingmount Triangle ist eine Deckenhalterung für 3 Bildschirme von 46 bis 65“ | 117 – 165 cm.
Die Anordnung der Bildschirme erfolgt in einer Dreiecksanordnung mit den Rücken zueinander. Der Bildschirmcontent ist so rundherum aus fast jedem Winkel sichtbar.
Die Montage der Bildschirme kann wahlweise in Landscape- oder Portraitausrichtung erfolgen.
Die VESA-Aufnahmen sind bis maximal VESA 600 x 400 mm bestückbar und können zudem von 0 – 20° geneigt werden.
Die Deckenhalterung verfügt über eine montageseitig anpassbare Tiefeneinstellung, welche eine stufenlose Anpassung und passgenaue Ausrichtung erlaubt.
Der Deckenabstand beträgt 1500 mm und kann bei Bedarf gekürzt werden.
Die maximale Traglast beträgt 40 kg / je Screen.
Die Kabelführung erfolgt innenliegend innerhalb der Rohre und über rückseitige Kabelclips an den Rails.
Die Oberflächen der einzelnen Komponenten werden durch eine schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in schwarz geschützt.
Die Komplettlösungen sind mit den Einzelkomponenten der comPROnents®-Serie uneingeschränkt kombinier- und erweiterbar und bieten so weitere Einsatzmöglichkeiten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 536,21* | € 608,51* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 558,59* | € 627,63* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 659,68* | € 723,70* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 858,42* | € 910,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|