Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-473308 Herst.-Nr.: 3341 EAN/GTIN: 4250058533418 |
| |
|
| | |
| CPS FLOOR-WALL BOLT-DOWN 1x 55 – 65“ Der CPS Floor-Wall Bolt-down 1x 55 – 65“ ist ein Standsystem zur Boden-Wand-Montage. Ein Bildschirm mit einer Bildschirmdiagonale zwischen 55 – 65“ | 140 – 165 cm finden hier seinen Platz. Die universelle VESA-Norm wird bis max. VESA 600 x 600 mm abgedeckt.
Die Boden-Wand-Montage ist platzsparend. Die Tiefe des Wandadapters kann variabel eingestellt werden. Das Rail ist entlang des Alu Pillars montageseitig höhenverstellbar und bieten so flexible Montagemöglichkeiten, abgestimmt auf die jeweilige Raumsituation. Alu Pillar und Rail lassen sich bei Bedarf kürzen.
Die Kabelführung mittels Kabelclips erfolgt rückseitig entlang des Rail und Pillar und bleibt so außer Sicht.
Die Oberflächen der einzelnen Komponenten werden durch eine lösungsmittelfreie, schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in schwarz geschützt.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 229,20* | € 260,64* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 237,71* | € 268,63* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 282,41* | € 316,63* | | | | | | 39 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 280,14* | € 316,75* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 427,89* | € 479,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|