Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Lüfter 92*92*25 Pure Wings 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be quiet! Lüfter 92*92*25 Pure Wings 2
be quiet! Lüfter 92*92*25 Pure Wings 2
Artikel-Nr.:
     832-473661
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL045
EAN/GTIN:
     4260052183380
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter be quiet
gehäuselüfter
"Pure Wings 2 – Zuverlässige und leise Kühlung

Die Pure Wings 2 92mm Lüfter statten nicht nur den Einstiegsrechner mit der wohlbekannten und leisen be quiet! Kühlung aus, sondern sind gleichzeitig genauso gut für Gaming- und Multimediasysteme geeignet. Die Produkt-Highlights sind:

- Neun luftstromoptimierte Lüfterblätter zur Reduzierung geräuschverursachender Luftturbulenzen bei gleichzeitiger Erhöhung des Luftstroms.
- Selbst bei maximaler Drehzahl erreicht der Lüfter der Größe 120mm nur 18,6 dB(A).
- Ein langlebiges Rifle-Lager, das zu einer Betriebsdauer von 80.000 (> 9 Jahre) beiträgt.
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland.

Höchste Zuverlässigkeit, geräuscharmer Betrieb und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Pure Wings 2 92mm Lüfter sind einzigartig in ihrer Klasse. Wenn es darum geht, die wohlbekannte und leise be quiet! Kühlung in Ihrem PC einzusetzen, sind die Pure Wings 2 einfach die perfekte Wahl."
Weitere Informationen:
weight:
0.096 kg
height:
0.030 m
width:
0.100 m
depth:
0.130 m
Weitere Suchbegriffe: Lüfter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 6,35*
€ 7,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,45*
€ 7,61*
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 7,73*
€ 4,00*
ab € 6,62*
€ 7,92*
1 Tag
5
€ 3,51*
ab € 7,58*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BL046
ab € 8,58*
Zubehör
be quiet!
BL047
ab € 8,12*
Zubehör
be quiet!
BL044
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.