Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 7 8700F 5,0GHz AM5 24MB Cache Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 7 8700F 5,0GHz AM5 24MB Cache Tray
AMD Ryzen 7 8700F 5,0GHz AM5 24MB Cache Tray
Artikel-Nr.:
     832-473816
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
weight:
0.058 kg
height:
0.025 m
width:
0.085 m
depth:
0.120 m
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, CPUs
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 179,12*
€ 201,28*
2 Tage
176
Frei Haus
ab € 180,93*
€ 203,20*
Frei Haus
ab € 180,91*
€ 203,33*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 184,88*
€ 206,40*
6 Tage
57
€ 1,00*
ab € 192,97*
€ 214,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.