Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCEPTRONIC ZEUS USV 6000VA 6000W Online UPS,IEC EPO Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONCEPTRONIC ZEUS USV 6000VA 6000W Online UPS,IEC EPO Port
Artikel-Nr.:
     832-474039
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ZEUS51E6K
EAN/GTIN:
     4015867237816
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: ups 6kva, ups, USVs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,68*
€ 1.320,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,56*
€ 1.301,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,88*
€ 1.266,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,89*
€ 1.201,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.