Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly USB4 Gen3 C auf C Flexibles Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techly USB4 Gen3 C auf C Flexibles Kabel
Techly USB4 Gen3 C auf C Flexibles Kabel
Artikel-Nr.:
     832-474088
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICOC-USBC-FL-U4
EAN/GTIN:
     8059018367928
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
weight:
0.009 kg
height:
0.005 m
width:
0.055 m
depth:
0.210 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, USB-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,22*
€ 24,34*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 17,33*
€ 25,32*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 20,01*
€ 27,99*
€ 6,90*
ab € 24,13*
€ 33,14*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.