Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Serverschrank 19" 07U 600x600mm Stahltür grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Serverschrank 19" 07U 600x600mm Stahltür grau
Equip Serverschrank 19" 07U 600x600mm Stahltür grau
Artikel-Nr.:
     832-475009
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     ESO-07-6060-G
EAN/GTIN:
     4015867232378
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die Schrankserie "Safe Outdoor" repräsentiert 483 mm (19") IP55 Wandschränke für den Außenbereich, die für den industriellen Einsatz konzipiert wurden. Sie entsprechen der Schutzart IP55 nach EN 60529 und bieten Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz. Für erhöhte Sicherheit sorgt ein 3-Punkt-Verriegelungssystem, das durch einen abschließbaren Schwenkhebelgriff und isolierte Kabeleinführungen ergänzt wird. Die Schränke verfügen außerdem über integrierte Lüftungsschlitze für die Frischluftzirkulation und bieten Schutz gegen Wasser und Staub gemäß IP54. Diese Schränke sind ideal für Standorte, die Umwelteinflüssen wie Regen, Staub, Graupel, Schnee und Spritzwasser ausgesetzt sind. Für mehr Flexibilität können diese Schränke mit einem Sockel kombiniert werden, um sie freistehend aufzustellen. Bei Verwendung des Sockels können die rückseitigen Montageöffnungen mit Stopfen aus dem Schranksockel verschlossen werden.
Weitere Informationen:
weight:
39.580 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, equip netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Schränke 19"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,63*
€ 441,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,46*
€ 438,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,39*
€ 418,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,82*
€ 403,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,74*
€ 373,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.