Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Serverschrank 19" 42U 600x800mm Glastür schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Serverschrank 19" 42U 600x800mm Glastür schwarz
Equip Serverschrank 19" 42U 600x800mm Glastür schwarz
Artikel-Nr.:
     832-475065
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     EBF-42-6080-G-BAAA
EAN/GTIN:
     4015867232026
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die Schränke der Basic Flex Line wurden für die effiziente und benutzerfreundliche Installation von aktiven und passiven Netzwerkkomponenten entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf einem rationellen Kabelmanagement liegt. Hergestellt aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech, garantiert jeder Schrank eine hervorragende Stabilität durch eine einzigartige, die einen robusten Stahlrahmen bildet. Sie sind pulverbeschichtet in Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)erhältlich. Für schwer zugängliche Aufstellorte ist der Schrank zerlegbar ausgeführt. Die Türen sind leicht abnehmbar und die Türanschläge können zwischen Rechts- und Linksanschlag umgeschaltet werden. Außerdem ist das Dach für den Einbau einer Lüftungseinheit vorbereitet. In jedem Schrank befinden sich zwei Sätze (4 Stück) 483-mm-Profilschienen (19"). Diese verzinkten und mit beidseitig ablesbaren Höheneinheiten versehenen Schienen sind in der Tiefe verstellbar. Um den Einbau von großvolumigen Geräten zu erleichtern, werden sie mit zusätzlichen Tiefenstreben kombiniert. Das Kabelmanagement ist ein zentraler Bestandteil des Designs. Der Schrankboden verfügt über eine ausgestanzte Kabeleinführung, die mit einer Metallplatte abgeschirmt ist. Für die breiteren 800 mm Schränke gibt es zusätzlich ausgestanzte Kabeleinführungen, die beidseitig mit Kunststoff abgedeckt sind. Diese Kabeleinführungen befinden sich auch auf dem Dach, wobei bei den 600 mm breiten Schränken nur eine und bei den 800 mm breiten Schränken drei Kabeleinführungen gibt. Um den unterschiedlichen betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden, ist ein umfangreiches Zubehörprogramm mit Kabelführungswerkzeugen und Fachböden erhältlich.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,49*
€ 755,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,24*
€ 742,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,30*
€ 722,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,93*
€ 702,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,73*
€ 652,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.