Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 512GB Samsung M.2 PCI-E NVMe Gen4 PM9A1a bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 512GB Samsung M.2 PCI-E NVMe Gen4 PM9A1a bulk
SSD 512GB Samsung M.2 PCI-E NVMe Gen4 PM9A1a bulk
Artikel-Nr.:
     832-475160
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZVL2512HDJD-00B07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
weight:
0.030 kg
height:
0.030 m
width:
0.090 m
depth:
0.120 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 59,99*
€ 78,37*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,86*
€ 80,28*
€ 4,50*
ab € 63,68*
€ 82,69*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 69,51*
€ 89,52*
6 Tage
15
€ 1,00*
ab € 70,12*
€ 90,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.