Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-475593 Herst.-Nr.: ALEG-850-2TCS EAN/GTIN: 4711085938077 |
| |
|
| | |
| Entfalten Sie Ihre Kreativität Die LEGEND 850 unterstützt die neueste Schnittstelle PCIe Gen4 x4, die dem NVMe 1.4 Standard entspricht. Sie bietet eine hervorragende Lese- und Schreibleistung, erweiterte Gerätekonnektivität und Unterstützung der neuesten Intel- und AMD-Plattformen. Bringen Sie Ihre Kreativität voran, egal ob auf einem Desktop- oder einem Notebook-PC.
Inspiration entfesseln Die LEGEND 850 bietet eine sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 5.000/4.500 MB pro Sekunde, bis zu dreimal schneller als eine herkömmliche PCIe Gen3 SSD und neunmal schneller als eine SATA SSD. Sie ist abwärtskompatibel mit PCIe 3.0 und für die Erstellung von 3D-Grafiken oder -Videos konzipiert!
Funktioniert mit PS5 LEGEND 850 unterstützt PCIe 4.0 und ist mit PS5-Konsolen als erweiterter Speicher kompatibel. Die Größe entspricht nicht nur dem Slot-Design, sondern sorgt auch für ein reibungsloses und verzögerungsfreies Spielerlebnis.
Erleben Sie die vielen Möglichkeiten Die LEGEND 850 ist mit SLC Caching und Host Memory Buffer ausgestattet, was Vorteile beim Laden von Systemdaten und beim Caching von Daten bietet. Sie bietet 4K Random Read/Write mit bis zu 400K/550K IOPS für flüssigeres Multitasking.
Cool und Cool Das schwarze Kühlkörperdesign der LEGEND 850 mit bronzenen Zierleisten und sandgestrahlten Oberflächen sieht cool aus und sorgt für ausgezeichnete Kühlung. Durch eine hochmoderne Oberflächenbehandlung leitet sie die Wärme unglaublich effektiv ab und senkt die Temperatur.
Sorgenfrei gestalten LDPC (Low Density Parity check Code) und AES 256-Bit-Verschlüsselung garantieren Datengenauigkeit und Dateisicherheit.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 5 | | € 1,93* | ab € 110,65* | € 126,03* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 107,46* | € 134,09* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 129,20* | € 159,60* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 146,22* | € 178,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 630,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|