Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA XPG SX6000 Pro - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSD 2TB ADATA M.2 PCI-E NVMe X6000 Pro retail
SSD 2TB ADATA M.2 PCI-E NVMe X6000 Pro retail
Artikel-Nr.:
     2753I-6542138
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASX6000PNP-2TT-C
EAN/GTIN:
     4710273778068
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  ADATA XPG SX6000 Pro - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  ASX6000PNP-2TT-C
Modell  XPG SX6000 Pro
EAN/UPC  4710273778068

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA XPG SX6000 Pro - Solid-State-Disk - 2 TB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Produktbeschreibung  ADATA XPG SX6000 Pro - SSD - 2 TB - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  2 TB
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  3D NAND Technology, SLC-Cache, Advanced LDPC ECC Technology, NVM Express (NVMe) 1.3
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  80 mm x 22 mm x 2.15 mm
Gewicht  8 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  2 TB
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Schnittstelle  PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  3D NAND Technology, SLC-Cache, Advanced LDPC ECC Technology, NVM Express (NVMe) 1.3
Breite  80 mm
Tiefe  22 mm
Höhe  2.15 mm
Gewicht  8 g
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  0.33 Watt (aktiv)
0.14 Watt (Leerlauf)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Kühlkörper
Kennzeichnung  VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
2 TB
NAND-Flash-Speichertyp:
3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Breite:
80 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
2.15 mm
MTBF:
2,000,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Energieverbrauch:
0.33 Watt (aktiv) , 0.14 Watt (Leerlauf)
Zubehör im Lieferumfang:
Kühlkörper
Kennzeichnung:
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 2tb, internes ssd, m.2 2280 nvme ssd, 2280, 6000, adata, sx6000, asx6000pnp2ttc, pcie, asx6000pnp, gen3x4, r:2100/w:1400, mb/s, intern, nvme, 2100, 1400, r2100w1400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.