Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 512GB ADATA M.2 PCI-E NVMe SU650 retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 512GB ADATA M.2 PCI-E NVMe SU650 retail
SSD 512GB ADATA M.2 PCI-E NVMe SU650 retail
Artikel-Nr.:
     832-475835
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASU650NS38-512GT-C
EAN/GTIN:
     4711085936011
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Ultimate SU650 SSD verfügt über einen 3D NAND-Flash und einen Hochgeschwindigkeits-Controller mit Kapazitäten von bis zu 960 GB. Es bietet eine Lese-/Schreibleistung von bis zu 520/450 MB/s und eine höhere Zuverlässigkeit als 2D NAND SSDs. Die SU650 verfügt über SLC-Caching und fortschrittliche Fehlerkorrektur-Technologien, um eine optimierte Datenleistung und -integrität zu gewährleisten. Für diejenigen, die ein spürbares PC-Upgrade erleben möchten, ist die SU650 definitiv eine exzellente Wahl mit einem tollen Preis-Leistungsverhältnis.

3D NAND in einem einfachen PC-Upgrade


Mit 3D NAND Flash zeichnet sich die SU650 durch einen höheren Wirkungsgrad und eine höhere Zuverlässigkeit im Vergleich zu 2D NAND SSDs mit einem verbesserten Preis-Leistungsverhältnis aus.

Schnellere Leistung

Der intelligente SLC-Caching-Algorithmus ermöglicht den Betrieb des NAND Flash-Speichers im Single-Level-Zellmodus und steigert die Leistung. Die Lesen/Schreiben Spitzengeschwindigkeit der SU650 von bis zu 520/450 MB pro Sekunde sorgt für einen reibungsloseren und schnelleren Startvorgang, Dateiübertragungen und Downloads.
Erweiterter Fehlerkorrekturcode

Mit der Unterstützung für die ECC-Technologie (Error Correction Code) kann die SU650 Fehler erkennen und beheben, um die Datenintegrität zu gewährleisten und die Lebensdauer der SSD zu verlängern. Die MTBF (Mittelwert zwischen Ausfällen) beträgt bis zu 2 Millionen Stunden oder 25% mehr als 2D NAND SSDs.

Robuster, leiser und zuverlässiger

Die SSDs enthalten keine mechanischen Komponenten, so dass sie herkömmliche HDDs mit einer höheren Schock-, Vibrations- (1500G/0,5ms) und Temperaturbeständigkeit (0°C-70°C) übertreffen. Sie sind außerdem völlig geräuschlos und verbrauchen nur sehr wenig Strom, während sie Ihre Daten besser schützen.

Proprietäre Software - SSD Toolbox und Migration Utility

Der Kauf einer SU650 berechtigt zu kostenlosen Downloads von ADATA SSD Toolbox und Migration Utility. SSD Toolbox ermöglicht Ihnen die Überwachung und Verwaltung der Ultimate SU650 mit Informationen über den Laufwerksstatus, Nutzungsgrad und die Lebensdauer. Das Migration Utility ist besonders nützlich für Anwender, die von HDD auf SSD wechseln, da es für eine einfache und schnelle Sicherung und Migration von ganzen Laufwerken inklusive dem Betriebssystem entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
10
€ 6,78*
ab € 26,54*
€ 32,25*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 25,64*
€ 35,01*
13 Tage
8
1
€ 6,29*
ab € 28,85*
€ 39,21*
1
€ 6,90*
ab € 39,99*
€ 53,62*
6 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 53,49*
€ 69,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 322,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.