Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i9 14900KS LGA1700 36MB Cache 6,2GHz retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i9 14900KS LGA1700 36MB Cache 6,2GHz retail
Intel Core i9 14900KS LGA1700 36MB Cache 6,2GHz retail
Artikel-Nr.:
     832-475869
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8071514900KS
EAN/GTIN:
     5032037280235
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i9
Intel Core i9
Weitere Informationen:
weight:
0.475 kg
height:
0.073 m
width:
0.177 m
depth:
0.184 m
Weitere Suchbegriffe: cpu intel, CPUs
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 599,54*
€ 652,72*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 608,59*
€ 660,36*
1 Tag
20
€ 1,00*
ab € 608,68*
€ 662,63*
Frei Haus
ab € 613,73*
€ 666,85*
1 Tag
79
Frei Haus
ab € 613,95*
€ 669,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,36*
€ 785,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,34*
€ 781,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,08*
€ 775,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,26*
€ 761,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,59*
€ 724,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.