Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-475898 Herst.-Nr.: 20936 EAN/GTIN: 4043619209361 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Notebookschloss von Navilock können zwei verschiedene Geräte, wie Notebook, Beamer, Monitor etc. an jedem Ort gesichert werden. Das 1,8 m lange Stahlkabel mit Schlüssel-Schloss lässt sich ganz einfach um Gegenstände, wie z. B. Tischbein, Stuhl oder Ähnliches anbinden und sichert somit das Gerät vor Diebstahl. Durch die kleine Bauform des Schlosses ist dieses Sicherungskabel ideal für schmale Netbooks geeignet.
Kensington Slot kompatibel Das Notebookschloss ist mit dem Standard Kensington Slot kompatibel. Als Kensington Slot wird die 3 x 7 mm große Öffnung am Gehäuse bezeichnet. An vielen Geräten ist diese Öffnung mit einem Schloss-Symbol gekennzeichnet.
Noble Wedge Slot kompatibel Als Noble Wedge Slot wird die 3,2 x 4,5 mm große Öffnung am Gehäuse bezeichnet. An vielen Geräten ist diese Öffnung mit einem Schloss-Symbol gekennzeichnet. Weitere Informationen: | | weight: | 0.190 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 12,75* | € 18,11* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 12,75* | € 18,91* | | | | | | | | | | | € 6,89* | ab € 14,96* | € 21,13* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,32* | € 24,04* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,60* | € 28,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|