Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Canon 067 M magenta 1350 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Canon 067 M magenta 1350 Seiten
Toner Canon 067 M magenta 1350 Seiten
Artikel-Nr.:
     832-476312
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5100C002
EAN/GTIN:
     4549292187502
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Toner-Cartridge Magenta liefert mit kompatiblen i-SENSYS Druckern hochwertige und lange haltbare Drucke Die Toner-Cartridge 067 Magenta sorgt bei kompatiblen Laserdruckern für eine durchgängig hohe Druckqualität. Mit einer vollen Cartridge druckt man ca. 1.250 Seiten (ISO/IEC 19798) mit der nötigen Langlebigkeit, um alle Druckanforderungen zu erfüllen. - Mit original Canon Toner wird die optimale Druckqualität gewährleistet - Die Standard-Cartridge Magenta ermöglicht den Druck von ca. 1.250 Seiten - Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und dessen Ergänzungen. Dazu zählen (2015/863/EU) und andere der RoHS-Richtlinie ähnliche Gesetze aus Nicht-EU Ländern/Regionen, wodurch ausgewiesen wird, dass die Materialien die Umwelt weniger belasten. - Jede Toner-Cartridge kann zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgegeben werden – kostenlos, einfach und umweltschonend
Weitere Informationen:
weight:
0.703 kg
height:
0.112 m
width:
0.098 m
depth:
0.365 m

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-630 Series; i-SENSYS LBP-631 Cw; i-SENSYS LBP-633 Cdw; i-SENSYS MF 650 Series; i-SENSYS MF 651 Cw; i-SENSYS MF 655 Cdw; i-SENSYS MF 655 Cx; i-SENSYS MF 657 Cdw
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
410
€ 4,15*
ab € 50,70*
€ 65,19*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 50,95*
€ 65,28*
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 52,21*
€ 66,41*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 52,66*
€ 66,95*
2 Tage
28
€ 4,50*
ab € 53,15*
€ 67,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.