Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 219A Schwarz LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 219A Schwarz LaserJet Tonerpatrone
HP 219A Schwarz LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-476364
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2190A
EAN/GTIN:
     0195161016264
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Teams und Abteilungen, die hochwertige Farbdrucke benötigen und denen Raumluftqualität und Sicherheit am Herzen liegen.

HP TerraJet Tonerkartuschen wurden für eine effiziente Tonernutzung bei der weniger Toner verschwendet wird und für eine hervorragende Druckqualität mit integrierter Sicherheit entwickelt.[13,14]
Weitere Informationen:
weight:
0.689 kg
height:
0.100 m
width:
0.100 m
depth:
0.370 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro 3202 dn; Color LaserJet Pro 3202 dng; Color LaserJet Pro 3202 dw; Color LaserJet Pro 3202 dwe; Color LaserJet Pro MFP 3300 Series; Color LaserJet Pro MFP 3302 fdn; Color LaserJet Pro MFP 3302 fdng; Color LaserJet Pro MFP 3302 fdw; Color LaserJet Pro MFP 3302 fdwg; Color LaserJet Pro MFP 3302 sdw; Color LaserJet Pro MFP 3302 sdwg; Color LaserJet Pro MFP 3302 Series
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 48,61*
€ 61,22*
€ 5,95*
ab € 48,93*
€ 61,22*
13 Tage
7
€ 4,15*
ab € 49,53*
€ 62,78*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 50,17*
€ 62,84*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 52,07*
€ 65,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.