Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 512GB ADATA M.2 PCI-E NVMe XPG Gammix S55 retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 512GB ADATA M.2 PCI-E NVMe XPG Gammix S55 retail
SSD 512GB ADATA M.2 PCI-E NVMe XPG Gammix S55 retail
Artikel-Nr.:
     832-476523
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     SGAMMIXS55-512G-C
EAN/GTIN:
     4711085942340
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
20
€ 1,93*
ab € 47,73*
€ 53,09*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 46,29*
€ 62,67*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.061,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.