Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Aromaboy II 1015-01 Filterkaffeemaschine weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Melitta Aromaboy II 1015-01 Filterkaffeemaschine weiß
Melitta Aromaboy II 1015-01 Filterkaffeemaschine weiß
Artikel-Nr.:
     832-476541
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     1015-01
EAN/GTIN:
     4006508209538
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Der Klassiker von Melitta

Klein und unwiderstehlich: Aromaboy, das bewährte 2-Tassen-Gerät, ist stets zu Diensten, um köstlich-frischen Kaffee auf den Tisch zu zaubern.

- 2 Tassen-Kaffeemaschine.
- Transparenter Wasserbehälter.
- Glaskanne mit Filteraufsatz.
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter.
- 500 Watt.
- Passende Filtertüten: Größe 100.
Weitere Informationen:
weight:
0.970 kg
height:
0.220 m
width:
0.200 m
depth:
0.160 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 25,98*
€ 34,21*
13 Tage
14
€ 6,29*
ab € 31,08*
€ 40,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,67*
€ 48,16*
€ 5,46*
ab € 39,85*
€ 50,77*
Frei Haus
ab € 40,99*
€ 52,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.