Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Z790 S DDR4 (Z790,S1700,ATX,DDR4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte Z790 S DDR4 (Z790,S1700,ATX,DDR4)
Gigabyte Z790 S DDR4 (Z790,S1700,ATX,DDR4)
Artikel-Nr.:
     832-477580
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     Z790 S DDR4
EAN/GTIN:
     4719331861902
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
weight:
1.498 kg
height:
0.275 m
width:
0.080 m
depth:
0.340 m
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards INTEL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,50*
ab € 118,64*
€ 123,44*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 121,80*
€ 126,66*
€ 5,50*
ab € 122,55*
€ 127,41*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 126,69*
€ 131,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 131,17*
€ 136,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.