Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK PoweredUSB Kab. 24v St > USB-A St + Mini-DIN 3Pin 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK PoweredUSB Kab. 24v St > USB-A St + Mini-DIN 3Pin 1 m
DELOCK PoweredUSB Kab. 24v St > USB-A St + Mini-DIN 3Pin 1 m
Artikel-Nr.:
     832-477976
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85940
EAN/GTIN:
     4043619859405
Suchbegriffe:
DIN Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a buchse
Dieses PoweredUSB Kabel von Delock dient dem Anschluss eines Geräts mit USB Typ-A Buchse und Hosiden Mini-DIN 3 Pin Strombuchse an einen PC oder Hub mit PoweredUSB 24 V Buchse. Es eignet sich zur Anbindung von verschiedenen POS Geräten wie Druckern und Terminals, z. B. von Bixolon oder anderen Herstellern. Das Kabel dient sowohl der Datenübertragung als auch der Stromversorgung des angeschlossenen Geräts.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, USB-Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 9,90*
ab € 11,08*
€ 11,78*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,96*
€ 15,05*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,15*
€ 16,08*
€ 3,50*
ab € 24,03*
€ 25,35*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 30,21*
€ 31,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.