Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alogic USB 4 HUB 6 in 1 mit 8K HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alogic USB 4 HUB 6 in 1 mit 8K HDMI
Alogic USB 4 HUB 6 in 1 mit 8K HDMI
Artikel-Nr.:
     832-478157
Hersteller:
     Alogic
Herst.-Nr.:
     U4HC2AGE
EAN/GTIN:
     9350784026170
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
docking station
Weitere Informationen:
weight:
0.155 kg
height:
0.030 m
width:
0.100 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 86,15*
€ 112,30*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 86,15*
€ 112,30*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.