Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVITEK Lens Wide Throw1, Zoom x1.18, WUXGA:1.10-1.30:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-478858
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     SS-5811129742-VVß (D86-1113)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Zubehör
Weitere Informationen:
weight:
1.948 kg
height:
0.235 m
width:
0.245 m
depth:
0.325 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.321,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.445,18*
€ 1.719,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,45*
€ 1.714,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,52*
€ 1.664,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,72*
€ 1.624,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.321,48*
€ 1.572,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.