Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVITEK Lens Short Throw, Zoom x1.06, WUXGA:0.47-0.50:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-478862
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     SS-D86-04705-VVW (D86-04705)
EAN/GTIN:
     0813097026019
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv
Weitere Informationen:
weight:
1.188 kg
height:
0.180 m
width:
0.260 m
depth:
0.165 m
Weitere Suchbegriffe: Beamer Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.864,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.015,78*
€ 2.398,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.000,23*
€ 2.380,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.937,26*
€ 2.305,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.900,00*
€ 2.261,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.864,12*
€ 2.218,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.