Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-479028 Herst.-Nr.: 2404-TK010A EAN/GTIN: 4014619881406 |
| |
|
| | |
| USB 4.0 Gen. 3x2 Kabel (40GBit/s, 240W, 8K@60Hz), USB-C™ Stecker an USB-C™ Stecker, Koaxialkabel, anthrazit, 1m, Good Connections® Mit dem hochwertig verarbeiteten und USB-IF zertifizierten USB 4.0 Gen. 3x2 Kabel von Good Connections® können Sie Ihre USB-C™-Geräte nicht nur mit bis zu 240 Watt in kürzester Zeit aufladen, sondern übertragen zeitgleich mühelos und mit beeindruckender Geschwindigkeit von bis zu 40 Gbit/s Daten. Zudem bietet es durch 8K Ultra HD Unterstützung ein erstklassiges Bilderlebnis.
Hochwertige Verarbeitung und edles Design Das Good Connections® USB 4.0-Kabel ist mit seinem eleganten und robusten Textilgeflecht und seinen stabilen Vollmetallanschlüssen ein stets zuverlässiger Begleiter und ein echter Blickfang. Das herausragend verarbeitete Kabel ist flexibel und stabil zugleich. Ausgewählte, hochwertige Materialien sorgen für eine lange Nutzungsdauer, selbst bei täglichem Gebrauch.
Universelle Konnektivität und beeindruckende 40-Gbit/s Datenübertragung Dieses High-End USB-Kabel ermöglicht in Verbindung mit USB 4.0 kompatiblen Geräten sehr hohe Datenübertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s. Übertragen Sie selbst große Videodateien in kürzester Zeit zwischen verschiedenen Geräten. Selbstverständlich ist es zeitgleich abwärtskompatibel zu den bisherigen USB-Versionen. Machen Sie Schluss mit einer Vielzahl unterschiedlicher Kabel und verbinden Sie mit dem Good Connections® USB 4.0 Kabel mühelos und per Plug-and-Play Ihren Mac, MacBook, iPad, Notebook, Chromebook, Surface und viele weitere USB-C™ Geräte.
Gestochen scharfe Ultra HD Videoübertragung mit 8K @60Hz Mit seiner 8K Ultra HD Videoübertragung liefert dieses Kabel eine unübertroffene Bildqualität und ist somit perfekt für Videostreaming, Gaming oder anspruchsvolle Grafikanwendungen geeignet.
240W Ultra-Schnellladen - Satte Leistung, ideal für stromhungrige Geräte Leistungsstärkere Endgeräte verlangen nach immer stärkeren Ladegeräten und damit einhergehend höheren Ladeleistungen. Ladeleistungen von über 140 Watt sind bei modernen Notebooks, Ultrabooks oder MacBooks keine Seltenheit mehr. Ausgestattet mit einem hochwertigen E-Marker-Chipsatz und hochwertigen Kupferleitern sind mit diesem Kabel Ladeleistungen bis zu 240 Watt (48V / 5A) kein Problem mehr. Der Chipsatz steuert die Leistungsabgabe zwischen den angeschlossenen Geräten und sorgt nicht nur durch intelligente Anpassungen der Leistung für eine hohe Ladegeschwindigkeit, sondern auch für mehr Sicherheit, da der Ladevorgang stets überwacht und notfalls gestoppt wird. Weitere Informationen: | | weight: | 0.055 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB-Kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 14,90* | € 21,17* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 15,77* | € 22,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 24,91* | € 34,32* | | | | | 46 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 30,60* | € 41,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|