Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections Kabel DP1.4 8K/UHD-2 @60Hz schwarz 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections Kabel DP1.4 8K/UHD-2 @60Hz schwarz 0,5m
Good Connections Kabel DP1.4 8K/UHD-2 @60Hz schwarz 0,5m
Artikel-Nr.:
     832-479207
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4814-005S
EAN/GTIN:
     4014619459162
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Das DisplayPort 1.4 Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 8K / UHD-2 dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Kabelschirmung und Steckern mit Kupferkontakten und Verriegelungsschutz (Arretierung).

DisplayPort 1.4 - Auflösungen bis 8K / UHD-2 bei 60Hz und 4K bei 240Hz
Dieses hochwertig verarbeitete DisplayPort-Kabel unterstützt mit einer Bandbreite von max. 25,92 Gbit/s (via HDBR3) Auflösungen bis 8K / UHD-2 bei 60Hz und 4K bei 240Hz (Farbsampling 4:2:0 oder DSC) und erfüllt somit alle Anforderungen des DisplayPort 1.4 Standards. Zudem werden 32 Audiokanäle bei einer Sample Rate / Abtastrate von 1.536 kHz unterstützt. Somit können alle bekannten Audioformate verarbeitet werden, beispielweise auch die neuen Raumklangformate Dolby Atmos, DTS:X und Auro 3D.

Display Stream Compression (DSC) 1.2 und Forward Error Correction (FEC)
Bei der DSC-Technologie handelt es sich um ein visuell verlustfreies Kompressionsverfahren, welches bei Auflösungen über 5120x2880 bei 60Hz zum Einsatz kommt und die gestreamten Videodaten im Verhältnis 3:1 komprimiert. Somit ist DisplayPort 1.4 in der Lage 8K / UHD-2 bei 60 Hz mit 10 Bit HDR (High Dynamic Range / Hochkontrastbild) bzw. 12 Bit wiederzugeben. Die FEC stellt eine fehlerfreie Übertragung der komprimierten DSC-Daten sicher.

Hochwertige Materialien und Dreifachschirmung
Die geschirmten Stecker mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der an den Steckern angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen der Stecker. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). In Verbindung mit der hochwertigen Dreifachschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Auswahl an unterstützen und getesteten Auflösungen:
- 3840*2160 @120Hz - 4:2:2 Color, 12 Bit, HDR on
- 3840*2160 @120Hz - 4:4:4 Color, 8 Bit, HDR off
- 3840*2160 @120Hz - RGB Color, 8 Bit, HDR off
- 3840*2160 @60Hz - 4:4:4 Color, 12 Bit, HDR on
Weitere Informationen:
weight:
0.043 kg
height:
0.020 m
width:
0.130 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
136
1
€ 9,90*
ab € 3,06*
€ 3,31*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,23*
€ 3,49*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 12,81*
€ 13,61*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 17,95*
€ 19,00*
1
€ 3,50*
ab € 27,01*
€ 28,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.