Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections RJ45 Fensterdurchführung weiß 51,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections RJ45 Fensterdurchführung weiß 51,5cm
Good Connections RJ45 Fensterdurchführung weiß 51,5cm
Artikel-Nr.:
     832-479238
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8055-F44QW
EAN/GTIN:
     4014619602551
Suchbegriffe:
Kabel
Mit der Ultra-Slim RJ45-Durchführung von Good Connections® führen Sie ihre Netzwerkverbindung einfach durch den Fenster- oder Türrahmen. Die Durchführung ist dünn genug (ca. 0,25 mm) um das Fenster / die Tür richtig schließen zu lassen und gleichzeitig stark genug um vielen Öffnungen standzuhalten.

Schnelle und werkzeuglose Montage
Fenster bzw. Tür öffnen, RJ45-Durchführung dazwischen legen, Patchkabel beidseitig verbinden, Fenster bzw. Tür schließen, fertig! Ein umständliches Bohren durch die Wand entfällt. Für einen besseren Halt können die Buchsen zusätzlich mit den mitgelieferten Schrauben und den beiden 3M-Klebstreifen fixiert werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,74*
€ 4,24*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,85*
€ 4,41*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.