Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-479702 Herst.-Nr.: 8070R-300R EAN/GTIN: 4014619324347 |
| |
|
| | |
| RNS® Patchkabel von Good Connections® mit effektivem Rastnasenschutz (RNS). Verhindert das Wegknicken der Rastnase auf dem Patchkabelstecker. So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an!
- Mit Rastnasenschutz (RNS) - Geeignet für 10/100/1000/10000Base-T Ethernet Netzwerke (Gigabitfähig) - 600MHz - Kabel nach Cat. 7 Vorgaben gefertigt - RJ45-Stecker beidseitig - S/FTP-Kabel (Schirmung Folie + Geflecht) - PIMF (Adern paarweise in Metallfolie) - Kupferadern - Belegung 1:1 nach EIA/TIA-568B - Vergoldete Kontaktflächen - Für diverse Geräte geeignet wie Patchfeld, Patchpanel, Switch, Router, Modem mit RJ45 Anschluss
- Länge: 30m - Farbe: Rot Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 18,28* | € 25,45* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 20,84* | € 28,79* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,03* | € 44,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 34,31* | € 46,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|