Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections Cat.8.1 Patchkabel S/FTP HF grau 7,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections Cat.8.1 Patchkabel S/FTP HF grau 7,5m
Good Connections Cat.8.1 Patchkabel S/FTP HF grau 7,5m
Artikel-Nr.:
     832-479760
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8080L-075
EAN/GTIN:
     4014619602032
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel grau 7,5m s/ftp
patch kabel
RNS Patchkabel Cat. 8.1, S/FTP, PiMF, halogenfrei (LSZH), CU, AWG26, 2000MHz, 40Gbit/s, grau, 7,5m, Good Connections

Das halogenfreie Cat. 8.1 Patchkabel von Good Connections® mit schlankem Rastnasenschutz ist bis zu 40-gigabitfähig und somit auch für anspruchsvolle Netzwerkverbindungen geeignet.

Mehrwert der Cat. 8.1 Technologie

Die Cat. 8.1 Technologie bietet gegenüber bisherigen kupferbasierten Netzwerklösungen eine Reihe an Verbesserungen. Datenraten von bis zu 10 Gbit/s reichen in vielen Fällen nicht mehr aus. Schnellere Glasfaserlösungen sind aufgrund der hohen Kosten für einen flächendeckenden Einsatz ungeeignet. Cat. 8.1 Patchkabel eignen sich auch für 25 Gbit/s und 40 Gbit/s Base-T Ethernet Netzwerke, sodass nicht mehr mehrere 10 Gbit/s Base-T-Links zu einer einzigen logischen Verbindung zusammengeschaltet werden müssen. Somit werden weniger Ports und damit Platz benötigt, beides ist in Rechenzentren kostbar. Die max. Bandbreite ist ebenfalls auf 2000 MHz / 2 GHz angewachsen.

Hochwertiger Kabelaufbau

Die Leiter dieses Patchkabels bestehen aus Kupfer (CU) und sind von einer hochwertigen S/FTP Schirmung (PiMF) ummantelt. Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die RJ45 Stecker geschirmt und mit 3 µ vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet. Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

LSZH Mantel für mehr Sicherheit

Der Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Kabelmantel verursacht im Gegensatz zu PVC Kabeln im Brandfall nur sehr geringe toxische Rauchgase und eine geringe Rauchentwicklung. Dadurch eignen sich die Kabel ideal für die Verlegung in Innenräumen - in öffentlichen Bereichen sind sie Vorschrift.

Kompatibilität

Die Cat. 8.1 Patchkabel von Good Connections® sind vollständig abwärtskompatibel zu vorhergegangenen Versionen mit RJ45 Steckern. So können Sie problemlos in bestehende Installationen integriert werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp, Cat8 Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
191
€ 9,90*
ab € 7,63*
€ 10,78*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,36*
€ 13,40*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 19,21*
€ 26,80*
€ 3,50*
ab € 22,11*
€ 30,17*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.