Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-479799 Herst.-Nr.: DP20-005 EAN/GTIN: 4014619603411 |
| |
|
| | |
| Das DisplayPort 2.0 Kabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 8K / UHD-2, sowie Datenraten bis 54 Gbit/s. Durch einen hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Kabelschirmung und Steckern mit Kupferkontakten und Verriegelungsschutz (Arretierung) eignet sich dieses DisplayPort 2.0 Kabel selbst für anspruchsvolle Gaming- und Multimedia-Anwendungen.
DisplayPort 2.0 - Auflösungen bis 8K / UHD-2 @60Hz und 4K / UHD @240Hz Dieses hochwertig verarbeitete DisplayPort-Kabel unterstützt mit einer Bandbreite von max. 52,22 Gbit/s (via UHBR 13.5) Auflösungen bis 8K / UHD-2 @60Hz und 4K / UHD @240Hz (Farbsampling 4:4:4 / RGB). Zudem werden 32 Audiokanäle bei einer Sample Rate / Abtastrate von 1.536 kHz unterstützt. Somit können alle bekannten Audioformate verarbeitet werden, beispielweise auch die Raumklangformate Dolby Atmos, DTS:X und Auro 3D.
Display Stream Compression (DSC) 1.2a und Forward Error Correction (FEC) Bei der DSC-Technologie handelt es sich um ein visuell verlustfreies Kompressionsverfahren, welches sehr hohen Auflösungen zum Einsatz kommt und die gestreamten Videodaten komprimiert. Somit ist DisplayPort 2.0 (UHBR 13.5) in der Lage 8K / UHD-2 @144Hz mit Farbsampling 4:4:4 / RGB wiederzugeben (DSC aktiviert). Die FEC stellt eine fehlerfreie Übertragung der komprimierten DSC-Daten sicher.
Hochwertige Materialien und Dreifachschirmung Die geschirmten Stecker mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der an den Steckern angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen der Stecker. Die Leiter des Kabels bestehen aus Kupfer (CU). In Verbindung mit der hochwertigen Dreifachschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.046 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayport-Kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,51* | € 3,79* | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 12,82* | € 13,64* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 13,80* | € 17,34* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,04* | € 18,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|