| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-479942 Herst.-Nr.: GC-M2054 EAN/GTIN: 4014619858620 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Antennenkabel SmartFLEX, IEC/Koax Stecker an Buchse, vergoldet, vierfach geschirmt, Schirmmaß 120dB, schwarz, 3m, Good Connections® Das hochflexible SmartFLEX Antennenkabel von Good Connections® ist sowohl für den digitalen als auch den analogen Empfang aus dem Kabelnetz geeignet (DVB-T2, DVB-T, DVB-S, DVB-C). Verbinden Sie, selbst an schwer zugänglichen Stellen, problemlos Ihren Fernseher bzw. SmartTV mit dem Kabelanschluss oder Receiver.
SmartFLEX Technologie Durch die SmartFLEX Technologie sind diese Antennenkabel im Vergleich zu herkömmlichen, recht steifen Antennenkabeln, hochflexibel. Die besondere Zusammensetzung des PVC Kabelmantels ermöglicht sehr geringe Biegeradien und erleichtert dadurch die Installation bzw. die Verlegung der Kabel. Zusätzlich zur höheren Flexibilität zeichnen sich die Kabel der SmartFLEX Serie auch durch ihre mechanische Belastbarkeit und lange Haltbarkeit gegenüber Standardkabeln aus.
Hochwertiger Kabelaufbau Der Leiter dieses Antennenkabel besteht zu 99,99 % aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.
Geschirmte Vollmetallanschlüsse Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die Anschlüsse 100% geschirmt und mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet. Die massiven und passgenau gefertigten Vollmetallanschlüsse garantieren eine sichere und optimale Verbindung.
Vierfachschirmung 120 dB / 75 Ohm Die vierfache Schirmung des Kabels mit einem Schirmungswert von 120 dB / 75 Ohm sorgt für eine gleichbleibend hohe Signalübertragung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |