Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections Patchpanel Cat.6 8-Port 0,5 HE reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections Patchpanel Cat.6 8-Port 0,5 HE reinweiß
Good Connections Patchpanel Cat.6 8-Port 0,5 HE reinweiß
Artikel-Nr.:
     832-480041
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0113
EAN/GTIN:
     4014619459575
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 8 port
patchpanel
patchpanel 0,5 he
Patchpanel Desktop Cat. 6, 8-Port, 0,5 HE, STP geschirmt, werkzeugloses Öffnen, Reinweiß (RAL9010), Good Connections
Das vollgeschirmte Cat. 6 Patchpanel von Good Connections ist aus stabilem 1,5 mm Stahlblech gefertigt und für Ethernet-Netzwerke bis 1 Gigabit/s geeignet. Vorderseitig können unterschiedliche Netzwerkgeräte mittels RJ45 Patchkabeln angeschlossen werden. Rückseitig erfolgt der Anschluss der Massiv- oder Litzenkabel über LSA Leisten.

Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Die Gehäuseabdeckung ist mit zwei Schrauben befestigt. Diese können wahlweise mit einem Schraubendreher oder per Hand gelöst bzw. festgezogen werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 9,90*
ab € 12,29*
€ 13,57*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 12,61*
€ 13,93*
€ 5,00*
ab € 13,14*
€ 14,52*
€ 3,50*
ab € 31,24*
€ 34,05*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.