Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-480044 Herst.-Nr.: GC-N0117 EAN/GTIN: 4014619459612 |
| |
|
| | |
| Patchpanel Desktop Cat. 6A, 8-Port, 0,5 HE, STP geschirmt, werkzeugloses Öffnen, Lichtgrau (RAL7035) Das vollgeschirmte Cat. 6A Patchpanel von Good Connections ist aus stabilem 1.5 mm Stahlblech gefertigt und für Ethernet-Netzwerke bis 10 Gigabit/s geeignet. Vorderseitig können unterschiedliche Netzwerkgeräte mittels RJ45 Patchkabeln angeschlossen werden. Rückseitig erfolgt der Anschluss der Massiv- oder Litzenkabel über LSA Leisten.
Werkzeugloses Öffnen und Schließen Die Gehäuseabdeckung ist mit zwei Schrauben befestigt. Diese können wahlweise mit einem Schraubendreher oder per Hand gelöst bzw. festgezogen werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,06* | € 21,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 15,59* | € 21,81* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 16,34* | € 22,81* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 17,10* | € 23,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,92* | € 49,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|