Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections 10" Wandgehäuse 4HE schwarz 312x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections 10" Wandgehäuse 4HE schwarz 312x300mm
Good Connections 10" Wandgehäuse 4HE schwarz 312x300mm
Artikel-Nr.:
     832-480103
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-R0105
EAN/GTIN:
     4014619715459
Suchbegriffe:
Wandgehäuse
Wandverteiler
wandgehäuse good connections
wandgehäuse
Das 10" Netzwerk-Wandgehäuse von Good Connections® eignet sich dank schneller Montage und stabiler Stahlkonstruktion ideal für alle gängigen Anwendungen im EDV- und Telekommunikationsbereich. Durch die geringe Tiefe von 300 mm wird eine platzsparende Installation ermöglicht. Das bereits vormontiert gelieferte Wandgehäuse besteht aus einem Zentralteil mit einer abschließbaren Sichttür und zwei abschließbaren Seitenteilen. Einen optimalen Zugang hinter die eingebauten Komponenten erhält man durch die abnehmbaren Seitenwände. Für das 10" Wandgehäuse ist ein breites Spektrum an Zubehör erhältlich.

Details:
- Abschließbare Sicherheitsglastür und abschließbare Seitenteile für mehr Sicherheit
- Türanschlag rechts/links werkzeuglos wechselbar (werkseitig rechts angeschlagen)
- Abnehmbare Seitenteile für einen besseren Zugang zu den verbauten Komponenten
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Vorbereitung für 120 mm Lüfter an der Gehäusedecke (Lüfter nicht im Lieferumfang, Hersteller Nr.: GC-N0102)
- Tiefenvariable 10" Profilschienen
- Max. Einbautiefe: 220 mm (Abstand Profilschiene zur Rückwand)
- Eingezeichnete Höhenmarkierungen auf den Profilschienen erleichtern die Montage der Komponenten
- Die Kabelzuführung an der Oberseite ist zum Schutz vor Schmutzeintritt mit einer Bürstenleiste ausgestattet, die untere Kabelzuführung ist durch eine Abdeckung verschließbar
- Zwei Erdungspunkte an Boden und Fronttür
- Wandgehäuse wird vollständig vormontiert geliefert
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: wandverteiler ip20, 10" Gehäuse und Schränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 9,90*
ab € 43,63*
€ 57,46*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 43,75*
€ 57,65*
€ 5,00*
ab € 46,67*
€ 61,26*
€ 3,50*
ab € 67,70*
€ 87,71*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.