Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-480106 Herst.-Nr.: GC-R0108 EAN/GTIN: 4014619741533 |
| |
|
| | |
| Das 10" Netzwerk-Wandgehäuse von Good Connections® eignet sich dank schneller Montage und stabiler Stahlkonstruktion ideal für alle gängigen Anwendungen im EDV- und Telekommunikationsbereich. Durch die geringe Tiefe von 300 mm wird eine platzsparende Installation ermöglicht. Das bereits vormontiert gelieferte Wandgehäuse besteht aus einem Zentralteil mit einer abschließbaren Sichttür und zwei abschließbaren Seitenteilen. Einen optimalen Zugang hinter die eingebauten Komponenten erhält man durch die abnehmbaren Seitenwände. Für das 10" Wandgehäuse ist ein breites Spektrum an Zubehör erhältlich.
Details: - Abschließbare Sicherheitsglastür und abschließbare Seitenteile für mehr Sicherheit - Türanschlag rechts/links werkzeuglos wechselbar (werkseitig rechts angeschlagen) - Abnehmbare Seitenteile für einen besseren Zugang zu den verbauten Komponenten - Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung - Vorbereitung für 120 mm Lüfter an der Gehäusedecke (Lüfter nicht im Lieferumfang, Hersteller Nr.: GC-N0102) - Tiefenvariable 10" Profilschienen - Max. Einbautiefe: 220 mm (Abstand Profilschiene zur Rückwand) - Eingezeichnete Höhenmarkierungen auf den Profilschienen erleichtern die Montage der Komponenten - Die Kabelzuführung an der Oberseite ist zum Schutz vor Schmutzeintritt mit einer Bürstenleiste ausgestattet, die untere Kabelzuführung ist durch eine Abdeckung verschließbar - Zwei Erdungspunkte an Boden und Fronttür - Wandgehäuse wird vollständig vormontiert geliefert Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10" Gehäuse und Schränke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,57* | € 76,34* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 61,74* | € 78,80* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,75* | € 78,82* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,77* | € 82,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|