Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections Industrie-Stecker S1 - USB 3.2 C-C, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ mit Klick-Arretierung an Stecker C™,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ mit Klick-Arretierung an Stecker C™,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ mit Klick-Arretierung an Stecker C™,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ mit Klick-Arretierung an Stecker C™,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ mit Klick-Arretierung an Stecker C™,
Artikel-Nr.:
     832-480123
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     IC01-16U3101-010
EAN/GTIN:
     4014619881222
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel good connections
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel usb 3.2, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
€ 9,90*
ab € 20,92*
€ 29,50*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 22,44*
€ 31,39*
€ 3,50*
ab € 35,68*
€ 48,32*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.