Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-480177 Herst.-Nr.: JW40-020MF EAN/GTIN: 4066857001900 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Jumper Wire 40-Pin trennbare Adern für Arduino, Raspberry Pi etc., Stecker an Buchse, AWG28, 20cm" Mit dem Jumper Wire / Drahtbrücken-Kabel von kabelmeister® verbinden Sie schnell und einfach ihr Entwicklerboard oder ihre Steckplatine mit anderen Komponenten, beispielsweise mit einem Single-Board-Computer (z.B. Raspberry Pi, Banana Pi, Arduino). Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.033 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.305 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,82* | € 1,39* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,10* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|