Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections Edelstahl-Kabelbinder 300mmx7,9mm 20 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Good Connections Edelstahl-Kabelbinder 300mmx7,9mm 20 St.
Good Connections Edelstahl-Kabelbinder 300mmx7,9mm 20 St.
Artikel-Nr.:
     832-480205
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     KAB-E30X79
EAN/GTIN:
     4014619708727
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Ob Befestigen, Ordnen, Bündeln oder Sortieren – Die ultradünnen Edelstahl-Kabelbinder von Good Connections® sind universell einsetzbar und zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit aus. Einsatzgebiete finden sich nicht nur in Handwerk, Technik und Industrie, sondern auch im privaten Bereich. Durch ihre UV-Beständigkeit eignen sich diese Kabelbinder zudem für den Einsatz im Außenbereich.
Weitere Informationen:
weight:
0.125 kg
height:
0.030 m
width:
0.095 m
depth:
0.365 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
€ 9,90*
ab € 3,29*
€ 5,09*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,32*
€ 5,14*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.