| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-480839 Herst.-Nr.: 2960877 EAN/GTIN: 3362932915935 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie realistische, authentische Rennen mit der Thrustmaster T818-Rennlenkradbasis. Erleben Sie die ganze Intensität des Rennsports mit der T818. Die mit Direct Drive-Technologie ausgestattete T818 wurde speziell mit Blick auf Leistung und realistisches Fahrverhalten entwickelt.
UNTER DER HAUBE OPTIMALE WINKELBESCHLEUNIGUNG Die Konstruktion der T818 wurde weiterentwickelt, um das volle Potenzial der Direct Drive Force-Feedback-Technologie auszuschöpfen. Der eigens dafür entworfene Motor berücksichtigt das Gewicht der Lenkradkränze von Thrustmaster und liefert ein konstantes Drehmoment von 10 Nm ohne Sättigung, um eine herausragende Winkelbeschleunigung zu ermöglichen. Das Ergebnis: ein geschmeidiges, kraftvolles und turbogeladenes Force Feedback, mit dem Sie die Empfindungen des echten Rennsports erfahren können.
UNGEFILTERTE LEISTUNG Die vom Spiel übertragenen Effekte werden von der T818 ohne Filter reproduziert, um eine unglaublich detaillierte und exakte Umsetzung der ursprünglichen Intentionen des Spieleentwicklers zu gewährleisten. Je mehr Informationen Sie zur Verfügung haben, desto besser können Sie jeden Aspekt des Fahrzeugs, das Sie fahren, kennenlernen – einschließlich seiner Grenzen. Aber seien Sie vorsichtig: Fehler, die Sie machen, werden noch stärker ins Gewicht fallen. Niemand hat behauptet, dass es einfach ist, mit Tempo 200 zu fahren.
SCHNELLKOPPLUNGSSYSTEM FÜR LENKRÄDER Mit der T818 wird das neue “Fast Release”-Lenkradbefestigungssystem eingeführt: Jetzt können Sie Rennlenkräder in nur 5 Sekunden und ohne Werkzeug austauschen. Das System ist mit allen Thrustmaster-Lenkradkränzen der nächsten Generation oder mit Lenkradkränzen, die mit dem Quick Release Adapter ausgestattet sind, kompatibel. Im Wettkampf zählt jedes Gramm: Das aus Aluminium und hochfestem Kunststoff gefertigte System sorgt für eine zuverlässige Verbindung, ohne unnötiges Gewicht hinzuzufügen, und erhält so die Achsmasse der T818.
ABWÄRTS- UND AUFWÄRTSKOMPATIBILITÄT Die T818 Rennlenkradbasis ist dank des Quick Release Adapter mit allen Lenkradkränzen aus dem Thrustmaster-Rennsport-Ecosystem kompatibel. Thrustmaster-Pedalsets, Gangschaltungen und Handbremsen* sind ebenfalls zu 100 % kompatibel. Die T818 verfügt sogar über einen RJ45-Anschluss, der in Zukunft eine ganz neue Art von Ecosystem unterstützen wird.
*Über USB am PC
DYNAMISCHE RGB-LEDS RGB-LEDs in hexagonaler Anordnung sind genau in die Vorderseite der T818 integriert. Schaffen Sie Ihr bevorzugtes Beleuchtungsszenario, indem Sie die Farben und die Intensität der LEDs anpassen. Die LEDs können sogar mit den vom Spiel übertragenen Telemetriedaten interagieren und geben Ihnen so zusätzliches visuelles Feedback. Die Liste der kompatiblen Spiele und der verfügbaren Funktionen wird regelmäßig auf der Support-Website von Thrustmaster aktualisiert.
PERSONALISIERUNG UND ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN Passen Sie das äußere Erscheinungsbild Ihrer T818 mit austauschbaren Metallplatten an. Bei der Markteinführung sind 5 Farben erhältlich, mit denen Sie Ihren individuellen Stil ganz einfach ändern können. Mit den 4 Befestigungspunkten an der Unterseite der T818, dem Cockpit Mounting Kit* und dem Desk Mounting Kit* können Sie die T818 ganz einfach an Ihr Setup anpassen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 7.076 kg | height: | 0.250 m | width: | 0.280 m | depth: | 0.400 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |