Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Topfreiniger Anti-Fett x6 mit Recyclingfasern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spontex Topfreiniger Anti-Fett x6 mit Recyclingfasern
Spontex Topfreiniger Anti-Fett x6 mit Recyclingfasern
Artikel-Nr.:
     832-481512
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     19400358
EAN/GTIN:
     3384120013865
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Topfreiniger mit fettabweisenden Recyclingfasern und Fussel Schutz, Mit Anti-Fett Schutz im Scheuervlies: Fettpartikel perlen besser ab und bleiben nicht im Vlies haften für längere Sauberkeit, Extra lange Haltbarkeit durch Schutz vor Fusselbildung auf dem Scheuervlies, Effizientes Scheuervlies besteht aus 100 % Recyclingfasern, Mit hand- und nagelschonender Griffleiste für eine leichtere Anwendung, Im Sparpack mit 6 Stück
Weitere Informationen:
weight:
0.069 kg
height:
0.045 m
width:
0.140 m
depth:
0.275 m
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuerschwamm spontex, scheuer schwamm, Schwämme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.