Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Jumbo Topfreiniger Anti-Fett mit Recyclingfasern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spontex Jumbo Topfreiniger Anti-Fett mit Recyclingfasern
Spontex Jumbo Topfreiniger Anti-Fett mit Recyclingfasern
Artikel-Nr.:
     832-481518
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     19400360
EAN/GTIN:
     3384120013926
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Jumbo Topfreiniger mit fettabweisenden Recyclingfasern und Fussel Schutz, Mit Anti-Fett Schutz im Scheuervlies: Fettpartikel perlen besser ab und bleiben nicht im Vlies haften für längere Sauberkeit, Extra lange Haltbarkeit durch Schutz vor Fusselbildung auf dem Scheuervlies, Effizientes Scheuervlies besteht aus 100 % Recyclingfasern, Mit hand-und nagelschonender Griffleiste für eine leichtere Anwendung, Im Jumbo-Format für große Flächen
Weitere Informationen:
weight:
0.025 kg
height:
0.050 m
width:
0.080 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuerschwamm spontex, scheuer schwamm, Schwämme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.