Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 FHD 17" 16:9 i7-12650H 16GB 1TBSSD W11H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Aspire 5 FHD 17" 16:9 i7-12650H 16GB 1TBSSD W11H
Artikel-Nr.:
     832-481670
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KQBEG.00N
EAN/GTIN:
     4711121993336
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
weight:
3.258 kg
height:
0.090 m
width:
0.560 m
depth:
0.320 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,34*
€ 1.011,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,58*
€ 1.009,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,22*
€ 1.002,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,34*
€ 975,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,97*
€ 916,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.