Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P2 14" 16:9 R7-7735U 16GB 512GBSSD W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TravelMate P2 14" 16:9 R7-7735U 16GB 512GBSSD W11P
Artikel-Nr.:
     832-481778
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B7MEG.002
EAN/GTIN:
     4711474156303
Suchbegriffe:
Notebooks
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.019 m
width:
0.319 m
depth:
0.235 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 792,10*
€ 863,98*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 808,85*
€ 881,41*
Frei Haus
ab € 824,36*
€ 899,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 842,89*
€ 923,42*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,41*
€ 1.048,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,81*
€ 1.045,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,15*
€ 1.030,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,40*
€ 1.006,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,85*
€ 962,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,60*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 24,94*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 24,95*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.