Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P4 14" 16:10 R5-8540U 16GB 512GBSSD W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-481780
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.BD0EG.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notebooks
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 876,42*
€ 956,54*
Frei Haus
ab € 917,90*
€ 995,31*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 929,08*
€ 1.005,71*
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 950,40*
€ 1.028,71*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,71*
€ 1.196,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,36*
€ 1.190,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,15*
€ 1.164,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,45*
€ 1.139,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,08*
€ 1.105,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,58*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.