Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Akku-Multi-Rein AquaB Patio 03 P4A Set 2,5Ah/18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena Akku-Multi-Rein AquaB Patio 03 P4A Set 2,5Ah/18V
Gardena Akku-Multi-Rein AquaB Patio 03 P4A Set 2,5Ah/18V
Artikel-Nr.:
     832-481903
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     14841-20
EAN/GTIN:
     4066407502734
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Holz-Pflege
Holzpflege
Das GARDENA Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Patio Ready-To-Use Set sorgt für eine mühelose Reinigung unebener Oberflächen wie Holz, WPC, Stein und Terrassen.

Ein Akku, der immer passt
Als Teil des 18 V POWER FOR ALL Akku-Systems können die Akkus in über 100 Geräten führender Garten- und Haushaltsmarken der Allianz verwendet werden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines separaten Akkus für jedes Produkt, was sowohl dem Geldbeutel als auch der Umwelt zugute kommt.

Vereinfachte Reinigungsroutine mit dem kabellosen Akku-Multi-Reiniger AquaBrush Patio
Das innovative Multi-Reiniger AquaBrush Patio Ready-To-Use Set sorgt für eine mühelose Reinigung. Ein einfacher Knopfdruck und ein gleichmäßiger Wasserstrahl aktivieren die rotierende Bürste für einen vereinfachten Reinigungsprozess. Keine störenden Kabel, kein lästiges Bücken und keine zusätzliche Ausrüstung mehr. Zur Abrundung dieses Komforts wird das Set komplett mit Akku und Ladegerät geliefert.

Optimiertes Bürstenprofil
Präzise Reinigung garantiert: Das vielseitige Set umfasst eine optimierte Walzenbürste für Holz-, WPC- und Steinoberflächen, ergänzt durch ein ergonomisches Verlängerungsrohr. Dieses Reinigungsgerät eignet sich ideal für die sanfte Pflege von Holzdecks, Terrassen, Stufen und Veranden. Unebene Flächen sind kein Hindernis, denn der Reiniger erzielt ebenso gründliche und gleichmäßige Reinigungsergebnisse in Rillen und Spalten.

Ressourcenschonende Reinigung
Im Sinne der Ressourcenschonung verfügt der innovativer Multi-Reiniger über ein dreistufiges Wasserdurchflusskontrollsystem, das sowohl eine gründliche Reinigung als auch einen optimierten Prozess gewährleistet. Für zusätzlichen Komfort sorgt der am Griff montierte Schlauchanschluss, mit dem Wasser per Knopfdruck durch das Innenrohr geleitet werden kann, sodass kein direkter Schlauchanschluss an die Bürste erforderlich ist.

Ergonomischer und verstellbarer Griff
Mit Fokus auf Kundenkomfort und Bequemlichkeit ist der Oberflächenreiniger mit einem ergonomischen und verstellbaren Griff ausgestattet. Ganz gleich, ob es sich um eine schnelle Reinigungsaufgabe oder ein umfangreicheres Projekt handelt, der Griff kann ganz einfach auf die bevorzugte Arbeitsposition eingestellt werden. Somit wird die körperliche Belastung reduziert und ein bequemer Halt gewährleistet.
Weitere Informationen:
weight:
6.935 kg
height:
0.270 m
width:
0.285 m
depth:
0.710 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 180,47*
€ 245,13*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 183,13*
€ 249,60*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 197,77*
€ 270,32*
Frei Haus
ab € 193,79*
€ 270,32*
13 Tage
12
€ 6,29*
ab € 201,08*
€ 272,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,32*
€ 321,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,32*
€ 320,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,86*
€ 298,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.