Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA 60.5cm (24") GB2470HSU-B6 16:9 HDMI+DP+USB IPS Lift


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IIYAMA 60.5cm (24") GB2470HSU-B6 16:9 HDMI+DP+USB IPS Lift
IIYAMA 60.5cm (24") GB2470HSU-B6 16:9 HDMI+DP+USB IPS Lift
Artikel-Nr.:
     832-482001
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     GB2470HSU-B6
EAN/GTIN:
     4948570123926
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
E
weight:
6.007 kg
height:
0.400 m
width:
0.155 m
depth:
0.615 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 4,50*
ab € 128,00*
€ 159,35*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 127,36*
€ 159,40*
€ 4,50*
ab € 128,30*
€ 159,42*
4 Tage
10
€ 8,00*
ab € 128,63*
€ 160,29*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 128,28*
€ 160,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,14*
€ 166,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 120,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.