Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK M8 3 Pin Kabel A-kodiert St. zu Bu. PUR (TPU) 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK M8 3 Pin Kabel A-kodiert St. zu Bu. PUR (TPU) 5 m
DELOCK M8 3 Pin Kabel A-kodiert St. zu Bu. PUR (TPU) 5 m
Artikel-Nr.:
     832-482158
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80141
EAN/GTIN:
     4043619801411
Suchbegriffe:
Kabel
Dieses industrielle Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M8 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.

Belastbarer Kabelmantel aus TPU
Das Material des Kabelmantels macht das Kabel flexibel und belastbar, damit ist auch die Verwendung in Schleppketten und rauen Umgebungen möglich.
Das Kabel ist öl- und UV-beständig und entspricht den hohen Anforderungen für industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,12*
€ 26,78*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 27,24*
€ 33,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,85*
€ 35,61*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,79*
€ 54,96*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.