Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Switch 8x GE GS108E-400EUS Unmanaged Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR Switch 8x GE GS108E-400EUS Unmanaged Plus
NETGEAR Switch 8x GE GS108E-400EUS Unmanaged Plus
Artikel-Nr.:
     832-482168
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS108E-400EUS
EAN/GTIN:
     0606449169959
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
SoHo-Switch
soho switch
GS108E 8-Port Gigabit Plus Switch (Netzwerk-Überwachung, QoS, VLAN ,Green Power Saving), Desktop, lüfterlos, Metallgehäuse
Weitere Informationen:
weight:
0.811 kg
height:
0.089 m
width:
0.164 m
depth:
0.206 m
Weitere Suchbegriffe: Switche
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 33,57*
€ 35,12*
€ 4,00*
ab € 34,58*
€ 36,04*
1 Tag
19
€ 7,50*
ab € 35,55*
€ 37,02*
€ 4,50*
ab € 35,57*
€ 37,07*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 37,48*
€ 39,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.