Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK M12 Kabel D-kodiert 4 Pin St. zu RJ45 St. PUR(TPU) 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK M12 Kabel D-kodiert 4 Pin St. zu RJ45 St. PUR(TPU) 2m
DELOCK M12 Kabel D-kodiert 4 Pin St. zu RJ45 St. PUR(TPU) 2m
Artikel-Nr.:
     832-482243
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80427
EAN/GTIN:
     4043619804276
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker
Dieses industrielle Ethernetkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 19,26*
€ 26,47*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 20,41*
€ 27,52*
€ 6,70*
ab € 20,40*
€ 27,90*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,39*
€ 33,10*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,45*
€ 33,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.