Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK M12 Kabel X-kodiert 8 Pin St. zu Bu. PUR(TPU) 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK M12 Kabel X-kodiert 8 Pin St. zu Bu. PUR(TPU) 5 m
DELOCK M12 Kabel X-kodiert 8 Pin St. zu Bu. PUR(TPU) 5 m
Artikel-Nr.:
     832-482271
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80434
EAN/GTIN:
     4043619804344
Suchbegriffe:
Kabel
Dieses industrielle Ethernetkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 51,88*
€ 68,31*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 54,77*
€ 71,20*
€ 4,70*
ab € 54,81*
€ 72,13*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,35*
€ 74,11*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,80*
€ 75,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.